バッテリ ターミナルのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
751件の「バッテリ ターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリーターミナル端子」、「バッテリーD端子」、「バッテリーターミナル 板タイプ」などの商品も取り扱っております。
バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウランキング1位
1セット(2個)
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービスランキング2位
材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バッテリーターミナル 清和工業ランキング3位
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ) 日立オートパーツ&サービスランキング4位
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

バッテリーターミナル 日立オートパーツ&サービスランキング5位
用途38sq以上の電線を使用する際は、DTBLシリーズを推奨します。材質黄銅製・鉛フリー電圧(V)12~24
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。 確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
1セット(2個)
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用質量(g)70タイプ大・小ポール共通(-)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチ バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付 サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
許容電流(A)最大500/連続125電圧(V)12・24ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8寸法(mm)100×29
1個
999税込1,099
当日出荷



一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。ボルト式 銅メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約107寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×26×37
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


シバタ(フォークリフト)バッテリーターミナル(大)
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状69Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○D20~○○H52(目安)
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

バッテリーから純正プラスターミナルを利用して電源が取り出せる。
使用可能電力DC12V車/720W以下、DC24V車/1440W以下
1個
699税込769
当日出荷

「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして適合スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ材質ポリ塩化ビニール質量(g)27対応M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
1個
269税込296
当日出荷

メンテナンス時など、ショートを防ぎ安全に作業ができます。 プラス・マイナスセットなので便利。
用途バッテリーターミナルの絶縁カバーとして。材質軟質PVC耐熱温度(℃)-20~80℃
1セット(2個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。65D/75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。工具を使わずに取り付け可能。蝶ネジ部分は色付けされているのでプラスマイナスを間違える心配なし(赤:プラス・黒:マイナス)
仕様推奨ターミナル:R型/8mm備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
1式
999税込1,099
6日以内出荷